Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5364VY Suora terän urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, keltainen, 1 kpl | AC8QBV 3D207

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VY suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QBV Malli: HBL5364VYRistiviite: 3D207

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
LiitännätRuuviliittimet
Johdon koko0.220 - 0.660 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKorroosionkestävä
Korkeus1.87 "
HP1
IP-luokitus20
Pituus1.87 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP1
NEMA-kokoonpano5-20P
NEMA-luokitus5-20P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.25 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka, suora,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHPAmpeeriaVäriIP-luokitusPituusMateriaaliMaks. HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C Straight Blade Plug, 2 napainen, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CPistoke220Musta, valkoinen201.97 "Nylon2€54.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C Urosliitin, Heavy Duty, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 hv | AB4CXL 1X995 HBL5666CPistoke1.515Musta, valkoinen201.97 "Nylon1.5€42.67
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5866VY Suora teräinen urospistoke, 2-P 2-W maadoittamaton, 15A 125V, 1-15P, keltainen, 1 kpl | AB4CXN 1X997 HBL5866VYPistoke0.515Keltainen201.68 "Nylon0.5€25.37
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5364VBK Suora terän urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, Musta, 1 kpl | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKPistoke120Musta20-polykarbonaatti1€34.27
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5464VY Suora terän urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20P, keltainen, 1 kpl | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYPistoke220Keltainen201.88 "Nylon2€39.48
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL56CM66C Suora terän urospistoke, 2-P 3- W maadoitus, 15A 250V, 6-15P, keltainen, 1 kpl | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CPistoke1.515Keltainen201.97 "Nylon1.5€51.00
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8364V Suora terän urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, Valkoinen, 1 kpl | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VPistoke120Valkoinen201.88 "Nylon1€39.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VY suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, keltainen, 1 kpl
€34.28 / yksikkö