HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362BKTR Suora pistoke, Duplex, 20A 125V, Musta, 1 Pk | BD3QBY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362BKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl

Tuote: BD3QBY Malli: HBL5362BKTR
€43.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Pituus3.28 "
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 VAC
Teho2500 W
Leveys1.32 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362BKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl
€43.60 / yksikkö