HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5357 Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, Ruskea, 1 Pk | CE6QXA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5357 Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, ruskea, 1 kpl

Tuote: CE6QXA Malli: HBL5357
€37.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.19 "
Pituus1.94 "
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho2500 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5357 Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, ruskea, 1 kpl
€37.00 / yksikkö