HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1I Langaton kytkin, jaettu piiri, 15A, 125V, 2-napainen, Ivoy | BD4MUH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1I Wireless Switched Receptacle, Split Circuit, 15A, 125V, 2-Pole, Ivoy

Tuote: BD4MUH Malli: HBL5262RFC1I
€167.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriHarmaa
LiitännätTakana langallinen
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana langallinen
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.0 astetta 40 asteeseen. C
Jännitearvot125 V
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1I Wireless Switched Receptacle, Split Circuit, 15A, 125V, 2-Pole, Ivoy
€167.40 / yksikkö