HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 Suorateräliitin, 15A 125V, 2-P 3-W Maadoitus, 5-15P, Metallinen, 1 Pk | CE6QWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 suorateräinen pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15P, metallinen, 1 kpl

Tuote: CE6QWG Malli: HBL5240
€46.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen laipallinen sisääntulo
VäriMessinki
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.300 "-0.660"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Minimi jatkuva: -40 astetta ilman iskua, -25 astetta iskun kanssa.
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 suorateräinen pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15P, metallinen, 1 kpl
€46.49 / yksikkö