Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200RS1WR -tappi ja holkki, naaras, 200 A, 600 VAC, 4 napainen | BC8QLG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200RS1WR Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 200 A, 600 VAC, 4 napaa

Varastossa
Tuote: BC8QLG Malli: HBL5200RS1WR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,149.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Nykyinen arvostelu200 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännitearvot600/250 VAC / VDC
Teho120000
Langan koko# 2 - # 4/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200RS1WR Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 200 A, 600 VAC, 4 napaa
€2,149.00 / yksikkö