Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL5200 -liitännän napaisuuden tarkistus, pistoke, 125 V | AC8QBA 3D176

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200 liittimen napaisuuden tarkistus, pistoke, 125 V

Varastossa
Tuote: AC8QBA Malli: HBL5200Ristiviite: 3D176

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian testaaja
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu15 A
Ulottuvuus1.97 x 1.53 "
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
OsoitinNeon Lights
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200 liittimen napaisuuden tarkistus, pistoke, 125 V
€132.48 / yksikkö