Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G300-DP-BR pölytulppa 3 tuuman 125 psi: n urosadapteri | AE3CVX 5CGF6

DIXON G300-DP-BR-pölytulppa, 3 tuuman 125 psi:n urossovitin

Varastossa
Tuote: AE3CVX Malli: G300-DP-BRRistiviite: 5CGF6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDP
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON G100-DP-BR pölytulppa 1 tuuman 250 psi: n urosadapteri | AE3CUW 5CGD2 G100-DP-BR1"250 psi€27.63
DIXON G150-DP-BR pölytulppa 1-1 / 2 tuuman 250 psi: n urosadapteri | AE3CVE 5CGE0 G150-DP-BR1.5 "250 psi€38.09
DIXON G200-DP-BR pölytulppa 2 tuuman 250 psi: n urosadapteri | AE3CVN 5CGE8 G200-DP-BR2"250 psi€45.54
DIXON G400-DP-BR pölytulppa 4 tuuman 100 psi urosadapteri | AE3CWF 5CGG4 G400-DP-BR4"100 psi€127.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G300-DP-BR-pölytulppa, 3 tuuman 125 psi:n urossovitin
€79.30 / yksikkö