Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL511IV Raceway 90 asteen litteä kyynärpää norsunluu | AB3GBG 1RYT9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL511IV Raceway 90 asteen litteä kyynärpää Norsunluu

Varastossa
Tuote: AB3GBG Malli: HBL511IVRistiviite: 1RYT9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway 90 asteen tasainen kyynärpää
VäriNorsunluu
Korkeus2.68 "
Pituus2.68 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
Alaluokkakyynärpäät
Leveys0.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL504IV Raceway -hihna Norsunluu | AB3GBE 1RYT7 HBL504IV-Raceway-kiinnityshihna0.5 "hihnat0.58 "€0.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL506IV Raceway Connection Cover - Norsunluu | AB3GBF 1RYT8 HBL506IV0.8 "Raceway-liitäntäkansi-Covers0.6 "€1.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL517IV Raceway Internal Flat Kyynärpää Norsunluu | AB3GBH 1RYU1 HBL517IV0.58 "Racewayn sisäinen tasainen kyynärpää3.33 "kyynärpäät-€6.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL518IV Raceway Ulkoinen kyynärpää Norsunluu | AB3GBJ 1RYU2 HBL518IV0.58 "Raceway ulkoinen kyynärpää2.59 "kyynärpäät-€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL511IV Raceway 90 asteen litteä kyynärpää Norsunluu
€5.28 / yksikkö