Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL518IV Raceway Ulkoinen kyynärpää Norsunluu | AB3GBJ 1RYU2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL518IV Raceway Ulkoinen kyynärpää Ivory

Varastossa
Tuote: AB3GBJ Malli: HBL518IVRistiviite: 1RYU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway ulkoinen kyynärpää
VäriNorsunluu
Korkeus0.58 "
Pituus2.59 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
Alaluokkakyynärpäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL504IV Raceway -hihna Norsunluu | AB3GBE 1RYT7 HBL504IV-Raceway-kiinnityshihna0.5 "hihnat0.58 "€0.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL506IV Raceway Connection Cover - Norsunluu | AB3GBF 1RYT8 HBL506IV0.8 "Raceway-liitäntäkansi-Covers0.6 "€1.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL511IV Raceway 90 asteen litteä kyynärpää norsunluu | AB3GBG 1RYT9 HBL511IV2.68 "Raceway 90 asteen tasainen kyynärpää2.68 "kyynärpäät0.61 "€5.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL517IV Raceway Internal Flat Kyynärpää Norsunluu | AB3GBH 1RYU1 HBL517IV0.58 "Racewayn sisäinen tasainen kyynärpää3.33 "kyynärpäät-€6.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL518IV Raceway Ulkoinen kyynärpää Ivory
€5.55 / yksikkö