HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec Pin Ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 napainen, punainen | BD3XUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec tappi ja holkki sisääntulo, uros, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 napaa, punainen

Tuote: BD3XUR Malli: HBL5100B7WP
€1,013.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot277 / 480 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec tappi ja holkki sisääntulo, uros, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 napaa, punainen
€1,013.71 / yksikkö