Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL502B ajoradan holkki harmaa | AC8VFD 3EAC6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL502B Raceway Holkki Harmaa

Varastossa
Tuote: AC8VFD Malli: HBL502BRistiviite: 3EAC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway holkki
VäriHarmaa
Korkeus0.35 "
MateriaaliTeräs
AsennusPaina Fit
KilpailutyyppiMetallinen
Alaluokkaholkit
TyyppiHBL500-sarja
Leveys0.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL502B Raceway Holkki Harmaa
€0.85 / yksikkö