Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4785C Laipallinen astia, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BD3TZL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4785C laipallinen pistorasia, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD3TZL Malli: HBL4785C

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.71 "
Pituus2.56 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL7-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot277 VAC
Teho4155 W
Leveys2.56 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4785C laipallinen pistorasia, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€51.20 / yksikkö