HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VY naarasliitinrunko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | CE6TEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VY naarasliittimen runko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TEK Malli: HBL4729VY
€27.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.220-0.660 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.220 "-0.660"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.59 "
EristysEristetty runko
Pituus1.5 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot125 V
Leveys1.5 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VY naarasliittimen runko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€27.50 / yksikkö