Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL4729VBK Naarasliittimen runko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGT 4HD37

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VBK naarasliittimen runko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD7YGT Malli: HBL4729VBKRistiviite: 4HD37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
Kaapelialue0.220-0.660 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.220 "-0.660"
Johdon koko0.220 "- 0.660"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.59 "
EristysEristetty runko
Pituus1.5 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL5-15R
NEMA-luokitusL5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännite120 VAC
Jännitearvot125 V
Leveys1.5 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaKaapelialueMateriaaliAsennusNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL7464V naarasliittimen runko, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johdininen maadoittamaton, musta | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06 "150.220-0.385 "NylonJohto kiinnitettyML-1RML-1R2€31.85
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4779VY Naarasliittimen runko, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL7-15RL7-15R2€38.64
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2313VBK Naarasliittimen runko, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Alumiini, valettu nailonPystysuora FS / FD-kiinnitysL5-20RL5-20R2€41.24
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2323VBK Naarasliittimen runko, 20A ,, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720 "NylonJohto kiinnitettyL6-20RL6-20R2€34.32
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2623VBK -liitin, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-NylonJohto kiinnitettyL6-30RL6-30R2€81.01
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4579VBK naarasliittimen runko, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL6-15RL6-15R2€35.14
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4779VBK Naarasliittimen runko, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL7-15RL7-15R2€41.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VBK naarasliittimen runko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€37.38 / yksikkö