Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2623VBK -liitin, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGN 4HD33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK liitin, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD7YGN Malli: HBL2623VBKRistiviite: 4HD33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria30
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.590 "-0.930"
Johdon koko0.590 "- 0.930"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.78 "
EristysEristetty runko
Pituus3.5 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL6-30R
NEMA-luokitusL6-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännite240 VAC
Jännitearvot250 VAC
Leveys1.78 "
Langan koko# 14 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaKaapelialueMateriaaliAsennusNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL7464V naarasliittimen runko, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johdininen maadoittamaton, musta | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06 "150.220-0.385 "NylonJohto kiinnitettyML-1RML-1R2€31.85
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4779VY Naarasliittimen runko, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL7-15RL7-15R2€38.64
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2313VBK Naarasliittimen runko, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Alumiini, valettu nailonPystysuora FS / FD-kiinnitysL5-20RL5-20R2€41.24
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2323VBK Naarasliittimen runko, 20A ,, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720 "NylonJohto kiinnitettyL6-20RL6-20R2€34.32
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4579VBK naarasliittimen runko, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL6-15RL6-15R2€35.14
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL4729VBK Naarasliittimen runko, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL5-15RL5-15R2€37.38
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4779VBK Naarasliittimen runko, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonJohto kiinnitettyL7-15RL7-15R2€41.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK liitin, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€81.01 / yksikkö