Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4710BGY Raceway Blank End Fitting Harmaa | AB3GAM 1RYP8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4710BGY Raceway tyhjä pää, harmaa

Varastossa
Tuote: AB3GAM Malli: HBL4710BGYRistiviite: 1RYP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRacewayn tyhjä pääty
VäriHarmaa
Korkeus4.59 "
Pituus1.31 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaPäätyosat
Leveys1.64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750B10GY Raceway Base Harmaa | AB3GAD 1RYN9 HBL4750B10GYHarmaa1.62 "Kilparadan tukikohta120 "MetallinenBases4.76 "€85.39
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750B10IV Raceway Base Norsunluu | AB3GAE 1RYP1 HBL4750B10IVNorsunluu1.62 "Kilparadan tukikohta120 "MetallinenBases4.76 "€88.58
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750CGY Raceway Cover Harmaa | AB3GAF 1RYP2 HBL4750CGYHarmaa-Raceway-kansi60 "MetallinenCovers4.75 "€44.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750CIV Raceway Cover Ivory | AB3GAG 1RYP3 HBL4750CIVNorsunluu-Raceway-kansi60 "MetallinenCovers4.75 "€43.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750DGY Raceway Divider Harmaa | AB3GAH 1RYP4 HBL4750DGYHarmaa-Raceway jakaja60 "MetallinenKärkiharppi1.51 "€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750WCGY ajoradan kiinnitin harmaa | AB3GAJ 1RYP5 HBL4750WCGYHarmaa1.58 "Raceway-langanpidike4.6 "Metallinenleikkeet1"€6.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4751AC Raceway Coupling Harmaa | AB3GAK 1RYP6 HBL4751ACHarmaa-Raceway-kytkentä-MetallinenKytkimet-€14.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4710BGY Raceway tyhjä pää, harmaa
€19.16 / yksikkö