HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9WDMUS2 Iec Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | CE6ULG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9WDMUS2 Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen

Tuote: CE6ULG Malli: HBL460R9WDMUS2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Värisininen
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9WDMUS2 Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen