HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3-napainen, punainen | BD4CWC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen

Tuote: BD4CWC Malli: HBL460R6W
€534.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Väripunainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
VaiheMulti
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen
€534.07 / yksikkö