HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5WP Iec Pin Ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 600 VAC, 3 napainen, musta | BD4KAT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 600 VAC, 3 napaa, musta

Tuote: BD4KAT Malli: HBL460P5WP
€711.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
VäriMusta
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot600 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 600 VAC, 3 napaa, musta
€711.20 / yksikkö