Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL45235 Naarasliitin, 30A, 250VDC / 600VAC, 50-400 Hz 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | BC9AKD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45235 naarasliitin, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC9AKD Malli: HBL45235

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.625-1 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.79 "
EristysEristetty runko
Pituus2.13 "
MateriaaliYhdistetty
AsennusJohto kiinnitetty
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot250 VDC / 600 VAC
Leveys2.13 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45235 naarasliitin, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€334.00 / yksikkö