HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4200CS1W Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 200 A, 600 VAC, 3-napainen | BC7WEY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4200CS1W Pin- ja holkkiliitin, naaras, 200 A, 600 VAC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: BC7WEY Malli: HBL4200CS1W

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,096.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin
Johtimen koko# 1 - # 250 MCM
Nykyinen arvostelu200 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot600/250 VAC / VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4200CS1W Pin- ja holkkiliitin, naaras, 200 A, 600 VAC, 3 napaa
€2,096.50 / yksikkö