HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4125B6W Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 125 A, 380 - 415 V, 3-napainen, punainen | CE6TFY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4125B6W Iec tappi ja holkki sisääntulo, uros, 125 A, 380 - 415 V, 3 napaa, punainen

Tuote: CE6TFY Malli: HBL4125B6W
€869.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Väripunainen
Nykyinen arvostelu125 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
VaiheMulti
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot380-415 VAC
Teho51875
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4125B6W Iec tappi ja holkki sisääntulo, uros, 125 A, 380 - 415 V, 3 napaa, punainen
€869.86 / yksikkö