NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Itsekulkeva kenttänauhakone | AG8HAW

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Itseliikkuva kenttäviivauskone

Varastossa
Tuote: AG8HAW Malli: 10004621

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,567.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
SuodattaaImuletkun suodatin
Korkeus38 "
Pituus58 "
Maalin tyyppiUrheilukentän maalit
PumppuShurflo
Pumpun tyyppiKalvo, 1.8 gpm, säädettävä 0-45 PSI
Suodattimen tyyppiItsekulkeva
Pyörät4, 10 "pneumaattiset renkaat
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.112
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10004621 EcoLiner itseliikkuva kenttäraivauskone on ihanteellinen urheilukenttien merkintöihin. Itseliikkuva mekanismi ja pehmustetut kädensijat kahvassa vähentävät käyttäjän väsymistä. Tässä raidoituskoneessa on 120cc Briggs & Stratton -moottori, jossa on öljyvaroitus.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10004621 -kenttäraivauskoneessa on täysin hitsattu teräsrakenne, joka eliminoi muttereiden ja pulttien toistuvan kiristyksen.
  • Siinä on irrotettava ruiskupistooli 12 jalan letkulla stensiilejen tai vaikeapääsyisten alueiden maalaamiseen.
  • Tässä EcoLiner-raivauskoneessa on helppokäyttöinen muuttuvanopeuksinen kitkakäyttö, joka tarjoaa vaivattoman raidoituksen ja paremman ohjauksen.
  • Sen kierrätyspumppu pitää maalin sekaisin ja estää laskeutumisen raidattaessa.
  • Tehokas ruiskusuutin eliminoi korjaustarpeen ja antaa selkeät merkinnät.
  • Siinä on 10 tuuman pneumaattiset renkaat liikkumiseen epätasaisessa maastossa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Newstripe-puhdistussäiliöt: Nämä 1 gallonan säiliöt ovat hyödyllisiä ruiskupistoolin ja letkujen pesussa kentällä.
  • Newstripe Pump Defenders: Nämä ilmattomat pumpun suojat voitelevat ja suojaavat ruosteelta, korroosiolta ja ennenaikaiselta kulumiselta.
  • Newstripe 10001231 Takapyörä: Nämä pyörät on asennettu taakse vähentämään ympyröiden ja kaaren muotoisten merkintöjen tekemistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppinen suodatin tässä koneessa on?

A. Imuletkun suodatin.

K. Mitä hyötyä itseliikkuvasta mekanismista on tässä koneessa?

A. Itseliikkuva mekanismi mahdollistaa koneen liikkumisen itsekseen. Kun pellonraivauskone alkaa liikkua, sen pitäminen liikkeessä vaatii vain vähän tai ei ollenkaan fyysistä vaivaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdePumpun tyyppiSuodattimen tyyppiHinta
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner-akkukäyttöinen kenttäkuorintakone | AG8HAT 10004483Vaatii yhden 12 voltin 18Ah: n SLA-akunKalvo, 1.8 gpm, 35 PSI: n sisäinen ohitusKävele takana€1,890.00
NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkukäyttöinen kenttäkuorintakone | AG8HAU 10004484Vaatii yhden 12 voltin 18Ah: n SLA-akunKalvo, 1.8 gpm, 35 PSI: n sisäinen ohitusKävele takana€2,419.77
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Kalvo, 1.8 gpm, 0-45 psiItsekulkeva-
Tarjouspyyntö
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 cc Briggs & Stratton 550EZ -moottoriKalvo, 1.8 gpm, 0-45 psiKävele takana-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Itseliikkuva kenttäviivauskone
€4,567.50 / yksikkö