HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R6WP Iec Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 100 - 125 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen | BD4GRT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R6WP Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 - 125 A, 380 - 415 VAC, 3 napaa, punainen

Tuote: BD4GRT Malli: HBL4100R6WP
€746.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Väripunainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
VaiheMulti
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R6WP Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 - 125 A, 380 - 415 VAC, 3 napaa, punainen
€746.68 / yksikkö