Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2811 -piiritesteri, 30A, 120 / 208V, 3-vaiheinen | AH9LEK 40GT11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2811 Piiritesteri, 30A, 120/208V, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH9LEK Malli: HBL3PT2811Ristiviite: 40GT11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiiristesteri
VäriMusta, valkoinen
Nykyinen arvostelu30 A
OsoitinLED
NEMA-pistokkeen määrityksetL21-30
NEMA-luokitusL21-30P
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Jännite120 - 208 VAC
Jännitearvot3 Vaihe 120/208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-luokitusJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2511 Piiritesteri, kolmivaiheinen, 20A, 120/208V | AH9LEJ 40GT10 HBL3PT251120 AL21-20L21-20P3 Vaihe 120/208 VAC€178.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT26CM11 Piiritesteri, LED-ilmaisin, 125V AC | BD3JXV 48LT06 HBLT26CM1130 A-L5-30P125 V€209.72
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2311 Piiritesteri, LED-ilmaisin, 125V AC | BD3NNU 48LT01 HBLT231120 A-L5-20P125 V€149.56
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2321 Piiritesteri, L6-20P, LED-ilmaisin, 250V AC | BD3QWD 48LT02 HBLT232120 A-L6-20P250 V€150.95
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2411 Piiritesteri, LED-ilmaisin, 125 - 250V AC | BD3VGB 48LT04 HBLT241120 A-L14-20P125 / 250 V€166.90
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2331 Piiritesteri, LED-ilmaisin, 277V AC | BD3XYD 48LT03 HBLT233120 A-L7-20P277 V€144.59
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT3721 Piiritesteri, L24-20P, LED-ilmaisin, 347V AC | BD3XYE 48LT05 HBLT372120 A-L24-20P347 V€155.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2811 Piiritesteri, 30A, 120/208V, 3-vaihe
€197.39 / yksikkö