Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Laipallinen lukitustulo, 2 napaa, 3 johtoa, 3 vaihetta | CE6TBG 49YK34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 laipallinen lukitustulo, 2 napaa, 3 johtoa, 3 vaihetta

Varastossa
Tuote: CE6TBG Malli: HBL3777Ristiviite: 49YK34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen lukitus sisääntulo
VäriMetallinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.62 "
Pituus2.17 "
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot250 VDC / 600 VAC
Teho30000 W
Leveys3.5 "
Langan koko# 8 AWG - # 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoKorkeusPituusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Laipallinen lukitustulo, 2 napaa, 3 johtoa, 1 vaihe, harmaa | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-johdinYksivaihe250 V2.62 "€219.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 Laipallinen lukitustulo, 2 napaa, 3 johtoa, 1 vaihe | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-johdinYksivaihe480 VAC2.62 "€245.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Laipallinen lukitustulo, 3 napaa, 4 johtoa, 3 vaihetta | CE6TBY 49YK44 HBL7958# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.14 "34-johdinKolme vaihetta250 VDC / 600 VAC3.5 "€289.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 laipallinen lukitustulo, 2 napaa, 3 johtoa, 3 vaihetta
€317.28 / yksikkö