Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3726 Laipallinen astia, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BD2JJB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3726 laipallinen pistorasia, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD2JJB Malli: HBL3726

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.09 "
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL24-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot347 VAC
Teho6940 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3726 laipallinen pistorasia, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€79.51 / yksikkö