HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 125 V, 3-napainen, keltainen | BD3VYA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 125 V, 3 napaa, keltainen

Tuote: BD3VYA Malli: HBL360P4WP
€572.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
VäriKeltainen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot125 V
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 125 V, 3 napaa, keltainen
€572.96 / yksikkö