HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin Ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 125 V, 3 napainen, keltainen | BD4GRP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 125 V, 3 napaa, keltainen

Tuote: BD4GRP Malli: HBL360B4WP
€583.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
VäriKeltainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot125 V
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 125 V, 3 napaa, keltainen
€583.34 / yksikkö