HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 32 A, 220-240 V, 2-napainen, sininen | BC8BDY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 32 A, 220-240 V, 2 napaa, sininen

Tuote: BC8BDY Malli: HBL332C6W

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Värisininen
Johtimen koko# 12 - # 8 AWG
Nykyinen arvostelu32 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot220-240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 32 A, 220-240 V, 2 napaa, sininen