Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P6W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 20 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AE7LJP 5Z934

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P6W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 20 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE7LJP Malli: HBL320P6WRistiviite: 5Z934

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Ampeeria20
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Värisininen
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu20 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiUrospistoke
Jännite250
Jännitearvot250 VAC
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVäriJänniteJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160sininen250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-€809.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec-nasta- ja holkkitulppa, 100A, 600 VAC, musta | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Musta600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,099.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec-nasta- ja holkkitulppa, 20A, 600 VAC, musta | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Musta600600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.5€429.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 20A, 250 VAC, oranssi | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320sininen250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€377.88
HUBBELL -KYTKENTÄLAITE -KELLEMS HBL430P12W Iec -nastatulppa, uros, 30 A, 125-250 V, oranssi | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Oranssi125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30 A-€606.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 30A, 600 VAC, musta | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Musta600600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€581.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 60A, 600 VAC, musta | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Musta600600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€842.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P6W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 20 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen
€344.58 / yksikkö