Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AB3TNH 1VCJ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB3TNH Malli: HBL3100B6WRistiviite: 1VCJ3
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
€1,337.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Värisininen
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP15
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiTuloaukko
Jännite250
Jännitearvot250 VAC
Teho25000
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaNykyinen arvosteluJännitearvotLangan kokoHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec-tappi ja holkin sisääntulo, uros, 20 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030 A250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 60 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W2506060 A250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 20 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W2503030 A250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec-tappi ja holkkiliitin, uros, 20 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020 A120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL530B9W Iec -nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 120-208 VAC, 4 -napainen, sininen | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/2083030 A120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€730.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen
€1,337.35 / yksikkö