Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3006EGY Raceway Cover Clip Grey | AB3FZL 1RYK5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3006EGY Raceway-suojusklipsi Harmaa

Varastossa
Tuote: AB3FZL Malli: HBL3006EGYRistiviite: 1RYK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-kannen pidike
VäriHarmaa
Pituus2.78 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
Alaluokkaleikkeet
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3006EGY Raceway-suojusklipsi Harmaa
€2.98 / yksikkö