HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL29W76BK -liitin, 30A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, musta | BD3WVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W76BK Liitin, 30A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtoinen, musta

Tuote: BD3WVY Malli: HBL29W76BK
€228.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitusliitin
VäriMusta
Nykyinen arvostelu30 A
Korkeus5.67 "
Pituus2.77 "
NEMA-luokitusL16-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Jännitearvot3 Vaihe 480 VAC
Leveys2.77 "
Langan kokoMin. Johdot: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Maks. Johto: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W76BK Liitin, 30A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtoinen, musta
€228.00 / yksikkö