HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2821SW Vesitiivis urospistoke, 30A, 3-vaihe, Wye 277/480VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | CE6TEX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2821SW Vesitiivis urospistoke, 30A, 3-vaihe, Wye 277/480VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TEX Malli: HBL2821SW
€244.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu pistoke
Kaapelialue0.350-1.150 "
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.94 "
Pituus4.5 "
MateriaaliYhdistetty
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL22-30P
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 60 astetta C ja vähintään 29 astetta. C
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 277/480 VAC
Teho14400 W
Leveys2.94 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2821SW Vesitiivis urospistoke, 30A, 3-vaihe, Wye 277/480VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€244.01 / yksikkö