Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL27CM21 urospistoke, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | BC8XBA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM21 urospistoke, 30 A, 3-vaiheinen, kolmio, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8XBA Malli: HBL27CM21

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Kaapelialue0.350-1.150 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.75 "
Pituus2.33 "
MateriaaliNylon
Maks. HP3
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL15-30P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot250 VAC
Teho7500 W
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM21 urospistoke, 30 A, 3-vaiheinen, kolmio, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€89.19 / yksikkö