Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL26521 Laipallinen astia, 60A, 600VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | BC8KBY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26521 laipallinen pistorasia, 60A, 600VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8KBY Malli: HBL26521

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€935.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu60 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4.53 "
Pituus4.12 "
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheMonivaiheinen
Jännitearvot600 VAC
Teho36000 W
Leveys2.87 "
Langan koko# 8 AWG - # 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26521 laipallinen pistorasia, 60A, 600VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€935.20 / yksikkö