HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625F laipallinen tulo, 30A, 250VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus | CE6TAR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625F laipallinen tulo, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus

Tuote: CE6TAR Malli: HBL2625F
€84.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.16 "
EristysEristetty runko
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL6-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 VAC
Teho7500 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625F laipallinen tulo, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus
€84.29 / yksikkö