Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2620M6 yksihuuhtelupiste, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BC8GLC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620M6 yksihuuhtelupistoke, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8GLC Malli: HBL2620M6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Värisininen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.31 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL6-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 VAC
Teho7500 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620M6 yksihuuhtelupistoke, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus
€70.60 / yksikkö