Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 Laipallinen pistorasia, 20A, 3-vaihe, 277/480VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton | BD6BEB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 laipallinen pistorasia, 20A, 3-vaihe, 277/480VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: BD6BEB Malli: HBL2456

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.27 "
Pituus3.06 "
MateriaaliNylon
Maks. HP5
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL19-20R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 277/480 VAC
Teho9600 W
Leveys3.06 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 laipallinen pistorasia, 20A, 3-vaihe, 277/480VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton
€88.61 / yksikkö