HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL23CM11V-pistoke, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen, keltainen | CE6RXQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM11V pistoke, 20A, 125VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, keltainen

Tuote: CE6RXQ Malli: HBL23CM11V
€35.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.325 "-0.720"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.78 "
Pituus2.5 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL5-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho2000 W
Leveys1.78 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM11V pistoke, 20A, 125VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, keltainen
€35.00 / yksikkö