Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL2360 Yhden huuhteluastia, 20A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johdinmaadoittamaton | BD4REM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 yksihuuhtelupistoke, 20A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: BD4REM Malli: HBL2360

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€70.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL10-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho5000 W
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 yksihuuhtelupistoke, 20A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton
€70.90 / yksikkö