Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310RT yksihuuhtelupistoke, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BC8GRJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310RT yksihuuhtelupistoke, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8GRJ Malli: HBL2310RT

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.23 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho2500 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310RT yksihuuhtelupistoke, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€47.89 / yksikkö