Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Manuaalinen moottorikytkin, kotelolla, 3-napainen, 30 A, 600 VAC, alumiini | BC8ALN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Manuaalinen moottorikytkin, Kotelolla, 3-napainen, 30 A, 600 VAC, Alumiini

Varastossa
Tuote: BC8ALN Malli: HBL13R89D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorikytkin
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2200 VAC
Ulottuvuus5.52 x 4.4 x 3.3 "
Kotelon tyyppiNEMA 3R
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
Korkeus3.3 "
Pituus5.52 "
Maks. HP20
Min. Syklien lukumäärä10000
AsennustyyliRuuvi
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1
Teho18000
Leveys4.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Manuaalinen moottorikytkin, Kotelolla, 3-napainen, 30 A, 600 VAC, Alumiini
€207.88 / yksikkö