Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R12D Suljettu katkaisin, Käännettävällä kannella, 2 napaa, 600 VAC, 30 A, harmaa | BC7URV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R12D suljettu katkaisin, käännettävä kansi, 2 napaa, 600 VAC, 30 A, harmaa

Varastossa
Tuote: BC7URV Malli: HBL13R12D

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2200 VAC
Ulottuvuus3.24 x 2.92 x 3.94 "
Kotelon tyyppiNEMA 3 / 3R
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
Korkeus3.94 "
Pituus3.24 "
Maks. HP15
Min. Syklien lukumäärä10000
AsennustyyliRuuvi
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1
Teho18000
Leveys2.92 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R12D suljettu katkaisin, käännettävä kansi, 2 napaa, 600 VAC, 30 A, harmaa
€140.00 / yksikkö