HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F -liitin, naarasliitin, 16A 250V, paineruuviliitin, musta, 1 kpl | CE6QZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F liitin, naarasliitin, 16A 250V, paineruuviliitin, musta, 1 kpl

Tuote: CE6QZT Malli: H320C
€23.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
VäriMusta
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.325 "-0, 475"
Nykyinen arvostelu20 / 16
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.36 "
EristysEristetty runko
Pituus2.74 "
MateriaaliNylon
NEMA-luokitusEi-NEMA
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännitearvot250 V
Teho7500 W
Leveys1.42 "
Langan kokoPohjois-Amerikan-#16AWG-#12AWG; Kansainvälinen-1.55 mm²-2.5 mm².

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F liitin, naarasliitin, 16A 250V, paineruuviliitin, musta, 1 kpl
€23.80 / yksikkö