Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Pistoke Gfci, automaattisetti, 15A 120VAC, 5-15R, vain pistoke, 4-6 Ma laukaisutaso, musta | AD7YGC 4HD20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Vain pistoke, 4-6 Ma Trip Level, Musta

Varastossa
Tuote: AD7YGC Malli: GFP5266CRistiviite: 4HD20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI
Ampeeria15
VäriMusta
KonfigurointiKäyttäjän langallinen yhteys
LiitännätTerminaaliruuvit
Johdon pituusEi johtoa
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETerminaaliruuvit
Kotelointiluokkasisä-
HP1/2
Hz60
MateriaaliYhdistetty
NEC-johdonimitysEi johtoa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määrityksetKäyttäjän toimittama
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
PituusalueEi johtoa
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot125 V
Teho1800
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Vain pistoke, 4-6 Ma Trip Level, Musta
€163.09 / yksikkö