HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP515M Plug In Gfci, Manuaalinen sarja, 15A 120VAC, 5-15R, Vain pistoke, 4-6 Ma Trip Level, Musta | CE6RAE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP515M Plug In Gfci, Manuaalinen sarja, 15A 120VAC, 5-15R, Vain pistoke, 4-6 Ma Trip Level, Musta

Tuote: CE6RAE Malli: GFP515M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI
VäriMusta
LiitännätTerminaaliruuvit
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETerminaaliruuvit
MateriaaliYhdistetty
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1800
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP515M Plug In Gfci, Manuaalinen sarja, 15A 120VAC, 5-15R, Vain pistoke, 4-6 Ma Trip Level, Musta