Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS FS25 -loistelamppu, 25/22 W | AD7AQU 4D241

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS25 loisteputkikäynnistin, 25/22 W

Varastossa
Tuote: AD7AQU Malli: FS25Ristiviite: 4D241

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoistelampun käynnistin
VäriHarmaa
SisältääKeraaminen lauhdutin
Ulottuvuus1.5 x 0.7 x 0.7 "
Taajuus60 Hz
Korkeus0.7 "
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti22 ja 25
Pituus1.5 "
AsennustyyliTwist-In
Nastojen lukumäärä2
KorvaavaFS-25
KokoKeskikokoinen
AloitustyyppiNeo Start
Leveys0.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS4 -loistelamppu, 13 - 30 - 40 W | AD7AQV 4D242 FS413 ja 40€5.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS5 -loistelamppu, 4-6 - 8W | AD7AQW 4D244 FS54 ja 8€9.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS25 loisteputkikäynnistin, 25/22 W
€8.06 / yksikkö